K1000.308 Zylindergriff, drehbar, Edelstahl
Zylindergriffe drehbar Edelstahl
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1000.308
Rubix:1430616
EAN:4059245070831



Dokumente
Produktdetails : K1000.308 Zylindergriff, drehbar, Edelstahl
Werkstoff: Drehachse Edelstahl 1.4305. Drehgriff Edelstahl 1.4305. Sprengring Edelstahl 1.4310.Ausführung: blank.Bestellbeispiel: K1000.105Montage: Über Innensechskant an Achse.
Zylindergriff Drehbar Edelstahl
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 344 g |
|---|---|
| Länge | 90 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73251000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,91 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen