GN6336.11-40-M8-30 Sterngriffschraube mit Edelstahl-Kugelzapfen, Kunststoff
Sterngriffschraube mit Kugelzapfen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 6336.11-40-M8-30
Rubix:746101
Hersteller:GN 6336.11-40-M8-30
EAN:4045525696686



Produktdetails : GN6336.11-40-M8-30 Sterngriffschraube mit Edelstahl-Kugelzapfen, Kunststoff
Sterngriffschraube mit Edelstahl-Gewindestift
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 40 mm |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
