K1092.112008 Bügelgriff, Form:A, Kunststoff

Bügelgriffe, Form A

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K1092.112008
Rubix:1935603
EAN:4059245222957
K1092.112008 Bügelgriff Innengewinde, Form:A, D1=M08, A=120

Technische Zusammenfassung

Länge148 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K1092.112008 Bügelgriff, Form:A, Kunststoff


Werkstoff: Thermoplast glasfaserverstärkt. Gewindebuchse Messing.Ausführung: schwarz. Deckel grau.

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung67 g
Länge148 mm
Material/VerarbeitungPlastik
HerkunftslandDE
5,55 exkl. MwSt.
/ Stück
6,60 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge