K0110.0003X10 Rändelknopf, GR.0, Kunststoff
Rändelknöpfe mit Außengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0110.0003X10
Rubix:940408
EAN:4059245038947



Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
|---|---|
| Typ | k0110.0003x10 rändelknopf mit aussengewinde gr.0 m3x10 |
Dokumente
Produktdetails : K0110.0003X10 Rändelknopf, GR.0, Kunststoff
Werkstoff: Griff Thermoplast, schwarzgrau. Buchse aus Messing oder Edelstahl 1.4305. Gewindebolzen aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305.Thermoplast schwarzgrau. Gewindebolzen aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305.Ausführung: Stahl blau chromatiert. Edelstahl blank.Auf Anfrage: Weitere Farben.
Rändelknopf mit Aussengewinde Gr.0 M3X10
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 3 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
| Typ | k0110.0003x10 rändelknopf mit aussengewinde gr.0 m3x10 |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Typ
k0110.0003x10 rändelknopf mit aussengewinde gr.0 m3x10