K0247.0105X15 Rändelknopf, GR.1, Kunststoff
Rändelknöpfe mit Außengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0247.0105X15
Rubix:326023
EAN:4059245037421



Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
|---|---|
| Typ | k0247.0105x15 novo.grip rändelknopf gr.1 m5x15 niro |
Dokumente
Produktdetails : K0247.0105X15 Rändelknopf, GR.1, Kunststoff
Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau. Buchse bzw. Gewindebolzen aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305.Ausführung: Stahl blau chromatiert oder Edelstahl blank.Hinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.
Rändelknopf mit Außengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 8 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Typ | k0247.0105x15 novo.grip rändelknopf gr.1 m5x15 niro |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,18 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Norm
Typ
k0247.0105x15 novo.grip rändelknopf gr.1 m5x15 niro