GN319.2-32-M8-B Kugelknopf, drehbar mit Innengewinde, Kunststoff
Drehbare Kugelknöpfe, Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 319.2-32-M8-B
Rubix:1128378
Hersteller:GN 319.2-32-M8-B
EAN:4045525867543




Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Plastik |
|---|---|
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | typ b (mit innengewinde) |
Produktdetails : GN319.2-32-M8-B Kugelknopf, drehbar mit Innengewinde, Kunststoff
Drehbare Kugelknöpfe GN 319.2 werden vorzugsweise eingesetzt, wenn der "Zugriff" in Achsrichtung erfolgt, z.B. bei vertikalem Anbau von Handrädern.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 51 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | typ b (mit innengewinde) |
| Gewindedurchmesser | 32 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,71 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen