GN624-63-B12-DSG Drehknopf ohne Nabennut, Softline, Buchse Stahl

Softline-Softline-Drehknöpfe, Kunststoff, Buchse Stahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 624-63-B12-DSG
Rubix:358723
Hersteller:GN 624-63-B12-DSG
EAN:4045525320222
GN624-63-B12-DSG Drehknopf Abdeckkappe schwarzgrau Elesa

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungPlastik
NormNICHT STANDARD
Typdrehknopf abdeckkappe (softline) schwarzgrau dsg
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN624-63-B12-DSG Drehknopf ohne Nabennut, Softline, Buchse Stahl


Design und Handhabung der Softline-Drehknöpfe GN 624 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®. Die weiche, rutschfeste Kontaktfläche verbessert den Kontakt sowohl bei feuchter (Handschweiß) als auch trockener Umgebung, bei öliger Oberfläche ebenso wie bei hohen Temperaturen oder Kälte. Die Abdeckkappe verdeckt Befestigungselemente, sowie vor- oder zurückstehende Wellen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht170 g
Material/VerarbeitungPlastik
NormNICHT STANDARD
Typdrehknopf abdeckkappe (softline) schwarzgrau dsg
Gewindedurchmesser63 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84879090
14,02 exkl. MwSt.
/ Stück
16,68 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Material/Verarbeitung

Norm

Typ

drehknopf abdeckkappe (softline) schwarzgrau dsg