DIN319-NI-16-B6-K Kugelknopf mit Bohrung H7, Edelstahl

Kugelknöpfe Stahl, Edelstahl, Aluminium

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:DIN 319-NI-16-B6-K
Rubix:793353
Hersteller:DIN 319-NI-16-B6-K
EAN:4045525614253
DIN319-NI-16-B6-K Edelstahl-Kugelknopf, matt gestrahlt

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungEdelstahl
NormDIN 319
Typkugelknopf din 319-ni-16-b6-k (typ k, durchgangsbohrung h7)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN319-NI-16-B6-K Kugelknopf mit Bohrung H7, Edelstahl


Kugelknöpfe DIN 319 aus Stahl, Aluminium und Edelstahl sind auf dem amtlichen Normblatt nicht vorgesehen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht15 g
Material/VerarbeitungEdelstahl
NormDIN 319
Typkugelknopf din 319-ni-16-b6-k (typ k, durchgangsbohrung h7)
Gewindedurchmesser16 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84879090
3,93 exkl. MwSt.
/ Stück
4,68 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen

Material/Verarbeitung

Typ

kugelknopf din 319-ni-16-b6-k (typ k, durchgangsbohrung h7)