Knopf Kipp K0247.01066X30, Material/Verarbeitung: Stahl
Rändelknöpfe mit Außengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0247.01066X30
Rubix:326034
EAN:4059245037551



Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | stahl |
|---|---|
| Typ | k0247.01066x30 novo.grip rändelknopf gr.1 m6x30 niro |
Dokumente
Produktdetails : K0247.01066X30 Rändelknopf, GR.1, Kunststoff
Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau. Buchse bzw. Gewindebolzen aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305.Ausführung: Stahl blau chromatiert oder Edelstahl blank.Hinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.
Rändelknopf mit Außengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 12 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Typ | k0247.01066x30 novo.grip rändelknopf gr.1 m6x30 niro |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen