Referenzen
Elesa+Ganter:GN 676.5-25-M6-B
Rubix:359874
Hersteller:GN 676.5-25-M6-B
EAN:4045525352261






Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
|---|---|
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | rändelknopf edelstahl (form b, mit rändel) |
Produktdetails : GN676.5-25-M6-B Knopf mit Rändel, Edelstahl
Edelstahl-Knöpfe GN 676.5 werden als Bedienteil bei Zug- oder Druckbewegungen eingesetzt. Dabei gibt die konkave Ausnehmung dem Daumen einen angenehmen Halt. Die Ausführung mit Randrierung (Form B), kann als formschöne Rändelmutter mit Sackloch-Gewinde verwendet werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 40 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | rändelknopf edelstahl (form b, mit rändel) |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,10 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
Typ
rändelknopf edelstahl (form b, mit rändel)