GN727-34-A-SR Stellspindel mit Skala, Befestigung von vorne
Drehknöpfe mit Verstellspindel, Aluminium / Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 727-34-A-SR
Rubix:144210
Hersteller:GN 727-34-A-SR
EAN:4045525363809






Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
|---|---|
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | gn 727-34-a-sr drehknopf mit verstellspindel (form a, kennzeichen sr) |
Produktdetails : GN727-34-A-SR Stellspindel mit Skala, Befestigung von vorne
Drehknöpfe mit Verstellspindel GN 727 ermöglichen eine präzise Verstellung bzw. Positionierung, z.B. eines Festanschlages. Das Spindelgewinde ist spielfrei. Die Skalen sind absolut abriebfest, das Laserverfahren erzeugt einen gut lesbaren Kontrast der Ziffern und Zeichen. Der hellgraue Deckel verdeckt Befestigungselemente, sowie vor- oder zurückstehende Wellen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 210 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | gn 727-34-a-sr drehknopf mit verstellspindel (form a, kennzeichen sr) |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
74,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
88,71 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Typ
gn 727-34-a-sr drehknopf mit verstellspindel (form a, kennzeichen sr)