GN957-42-B12-A Aluminium-Drehknopf für Stellungsanzeiger GN 953

Drehknöpfe für Stellungsanzeiger

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 957-42-B12-A
Rubix:1131852
Hersteller:GN 957-42-B12-A
EAN:4045525883369
GN957-42-B12-A Aluminium-Drehknopf für Stellungsanzeiger GN 953

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungAluminium
NormDIN 916
Typdrehknopf
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN957-42-B12-A Aluminium-Drehknopf für Stellungsanzeiger GN 953


Drehknöpfe GN 957 werden in Verbindung mit Stellungsanzeigern eingesetzt, wenn die Verstellung über einen Drehknopf erfolgen soll. Gleichzeitig erfolgt eine Anpassung an den Durchmesser der Verstellwelle, so dass der Einsatz von Reduzierbuchsen GN 952.1 entfällt.

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungAluminium
NormDIN 916
Typdrehknopf
Gewindedurchmesser42 mm
Zolltarifcode90319000
15,60 exkl. MwSt.
/ Stück
18,56 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Typ

drehknopf