GN519.6-26-M12 Zylinderknopf, Softline, Kunststoff
Softline- Zylinderknöpfe, Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 519.6-26-M12
Rubix:644031
Hersteller:GN 519.6-26-M12
EAN:4045525604483






Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Plastik |
|---|---|
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | softline-zylinderknopf |
Produktdetails : GN519.6-26-M12 Zylinderknopf, Softline, Kunststoff
Die Softline-Ummantelung macht die Zylinderknöpfe GN 519.6 besonders griffsympathisch und ergonomisch. Die weiche, rutschfeste Kontaktfläche verbessert den Kontakt sowohl bei feuchter (Handschweiß) als auch trockener Umgebung, bei öliger Oberfläche ebenso wie bei hohen Temperaturen oder Kälte.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 42 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | softline-zylinderknopf |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen