K0110.003 Rändelknopf, GR.0, Kunststoff
Rändelknöpfe mit Innengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0110.003
Rubix:940426
EAN:4059245039128



Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Messing |
|---|---|
| Typ | k0110.003 rändelknopf mit innengewinde gr.0 m3 |
Dokumente
Produktdetails : K0110.003 Rändelknopf, GR.0, Kunststoff
Werkstoff: Griff Thermoplast. Buchse aus Messing oder Edelstahl 1.4305.Ausführung: Griff schwarzgrau. Edelstahl blank.Auf Anfrage: Weitere Farben.
Rändelknopf mit Innengewinde Gr.0 M3
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 5 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Typ | k0110.003 rändelknopf mit innengewinde gr.0 m3 |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,45 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen