GN676-16-M3-SG Rändelknopf, Gewindebuchse Messing, Kunststoff, schwarz
Rändelknöpfe, Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 676-16-M3-SG
Rubix:359844
Hersteller:676-16-M3-SG






Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
|---|---|
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | rändelknopfschraube gn 676 (rändelknöpfe mit gewindebuchse) |
Produktdetails : GN676-16-M3-SG Rändelknopf, Gewindebuchse Messing, Kunststoff, schwarz
Das Design der Rändelknöpfe GN 676 ist auf die Produktfamilie Ergostyle® abgestimmt. Diese Rändelknöpfe werden als Bedienelement für Zug- oder Druckbewegungen eingesetzt. Dabei gibt die konkave Ausnehmung dem Daumen angenehmen Halt. Der Rändel erleichtert nicht nur die Montage dieser Knöpfe, sondern ermöglicht auch deren Einsatz als Rändelmuttern.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | rändelknopfschraube gn 676 (rändelknöpfe mit gewindebuchse) |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,93 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Typ
rändelknopfschraube gn 676 (rändelknöpfe mit gewindebuchse)