Knopf Kipp K0247.3106, Material/Verarbeitung: Stahl
Rändelknöpfe mit Innengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0247.3106
Rubix:326141
EAN:4059245038824



Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | stahl |
|---|---|
| Typ | k0247.3106 novo.grip rändelknopf gr.3 m10 |
Dokumente
Produktdetails : K0247.3106 Rändelknopf, GR.3, Kunststoff
Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau. Buchse bzw. Gewindebolzen aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305.Ausführung: Stahl blau chromatiert oder Edelstahl blank.Hinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.
Rändelknopf mit Innengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 19 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Typ | k0247.3106 novo.grip rändelknopf gr.3 m10 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Typ
k0247.3106 novo.grip rändelknopf gr.3 m10