K0251.0086X15 Pilzknopf, GR.3, Kunststoff
Pilzknöpfe mit Außengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0251.0086X15
Rubix:326956
EAN:4059245055326



Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
|---|---|
| Typ | k0251.0086x15 novo.grip pilzknopf gr.3 m8x15 niro |
Dokumente
Produktdetails : K0251.0086X15 Pilzknopf, GR.3, Kunststoff
Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau. Gewindebolzen aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305.Ausführung: Stahl blau chromatiert oder Edelstahl blank.Bestellbeispiel: nlm 06242-046X10 (Deckelfarbe verkehrsrot; Länge L mit angeben)Hinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.
Pilzknopf mit Außengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 19 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Typ | k0251.0086x15 novo.grip pilzknopf gr.3 m8x15 niro |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Material/Verarbeitung
Typ
k0251.0086x15 novo.grip pilzknopf gr.3 m8x15 niro