GN626-35-B10-S Drehknopf mit Skala 0...9, 20 Teilstriche, Kunsstoff
Drehknöpfe, Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 626-35-B10-S
Rubix:358743
Hersteller:626-35-B10-S






Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
|---|---|
| Norm | DIN 916 |
| Typ | drehknopf mit skala 0...9, 20 teilstriche (form s) |
Produktdetails : GN626-35-B10-S Drehknopf mit Skala 0...9, 20 Teilstriche, Kunsstoff
Neben der Standard-Skala (Form S) können Drehknöpfe GN 626 mit jeder beliebigen Skalierung geliefert werden; diese werden eingraviert und weiß ausgelegt. Bezüglich Strichbild, Zahlenablauf, Zahlenstellung und Zahlenfolge ist das übersichtlich dargestellte Bestellschema Skalierungen zu verwenden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 25 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
| Norm | DIN 916 |
| Typ | drehknopf mit skala 0...9, 20 teilstriche (form s) |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
Material/Verarbeitung
Typ
drehknopf mit skala 0...9, 20 teilstriche (form s)