K0159.12006 Kugelknopf, glatt, DIN319 erweitert, Form:C, Duroplast

Kugelknöpfe glatt DIN 319 erweitert Form C

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0159.12006
Rubix:107885
K0159.12006 Kugelknopf D1=20 M6

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungTechnopolymer
NormDIN 319
Typk0159.12006 kugelknopf d1=20 m6
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0159.12006 Kugelknopf, glatt, DIN319 erweitert, Form:C, Duroplast


Werkstoff: Duroplast PF 31, schwarz.Ausführung: hochglanzpoliert, schwarz.
Kugelknopf glatt DIN 319 erweitert

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung5 g
Material/VerarbeitungTechnopolymer
NormDIN 319
Typk0159.12006 kugelknopf d1=20 m6
Gewindedurchmesser6 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode39269097
0,39 exkl. MwSt.
/ Stück
0,46 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Material/Verarbeitung

Typ

k0159.12006 kugelknopf d1=20 m6