K0110.0003X12 Rändelknopf, GR.0, Kunststoff
Rändelknöpfe Kunststoff schwarzgrau, mit Außengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0110.0003X12
Rubix:940409
EAN:4059245038954



Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Technopolymer |
|---|---|
| Typ | k0110.0003x12 rändelknopf mit aussengewinde gr.0 m3x12 |
Dokumente
Produktdetails : K0110.0003X12 Rändelknopf, GR.0, Kunststoff
Muttern, Schrauben und Knöpfe mit Rändelungen eignen sich besonders für das manuelle Fixieren und Klemmen. Eine werkzeuglose Montage ist problemlos möglich. Die verschiedenen Ausführungen in Form, Gewindegrößen und Werkstoff bieten vielseitige Anwendungsmöglichkeiten im Maschinen-, Werkzeug- und Anlagenbau.
WERKSTOFF: Griff Thermoplast, schwarzgrau. Buchse aus Messing oder Edelstahl 1.4305. Gewindebolzen aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305. | AUSFÜHRUNG: Stahl blau passiviert. Edelstahl blank. | AUF ANFRAGE: Weitere Farben.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 3 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Technopolymer |
| Typ | k0110.0003x12 rändelknopf mit aussengewinde gr.0 m3x12 |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Material/Verarbeitung
Typ
k0110.0003x12 rändelknopf mit aussengewinde gr.0 m3x12