Referenzen
Elesa+Ganter:GN 719.2-20-M8-GB
Rubix:1866394
Hersteller:719.2-20-M8-GB
EAN:4045525681569




Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
|---|---|
| Norm | DIN 319 |
| Typ | schaltknopf gn 719.2 (mit gewinde) – gelb (gb, ral 1021) |
Produktdetails : GN719.2-20-M8-GB Schaltknopf, Gelb
Schaltknöpfe GN 719.2 werden vielfach anstelle von Kugelknöpfen DIN 319 an Schalthebeln, Schaltstangen usw. verwendet. Durch ihre Form berücksichtigen sie ergonomische Gesichtspunkte. Bei Verwendung der Schaltknöpfe zum Aufschlagen (mit Bohrung B) erübrigt sich ein Gewinde am Schaft. Zur Montage werden sie durch leichte Schläge mit einem Schonhammer aufgetrieben, das Schaftende soll etwas gerundet oder gefast (30°) sein. Die Knöpfe sitzen absolut vibrationsfest.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
| Norm | DIN 319 |
| Typ | schaltknopf gn 719.2 (mit gewinde) – gelb (gb, ral 1021) |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Norm
Typ
schaltknopf gn 719.2 (mit gewinde) – gelb (gb, ral 1021)