GN599.5-13-M6-9 Zylinderknopf, drehbar, Achsteil Edelstahl, Kunststoff
Drehbare Zylinderknöpfe, Achsteil Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 599.5-13-M6-9
Rubix:148859
Hersteller:GN 599.5-13-M6-9
EAN:4045525477360






Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
|---|---|
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | drehbarer zylinderknopf |
Produktdetails : GN599.5-13-M6-9 Zylinderknopf, drehbar, Achsteil Edelstahl, Kunststoff
Zylinderknöpfe GN 599.5 werden hauptsächlich in Verbindung mit kleinen Handrädern (GN 736, GN 736.1) bei geringem Verstellmoment eingesetzt (Fingerzufassung).
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | drehbarer zylinderknopf |
| Gewindedurchmesser | 13 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,24 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen