Referenzen
Elesa+Ganter:GN 726.1-22-B5-B-1
Rubix:360333
Hersteller:GN 726.1-22-B5-B-1
EAN:4045525362802






Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
|---|---|
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | gerändelter drehknopf (neutral) |
Produktdetails : GN726.1-22-B5-B-1 Drehknopf
Der hellgraue Deckel der Drehknöpfe GN 726.1 deckt Befestigungselemente, sowie vor- oder zurückstehende Wellen und bietet sich zum Aufdruck von Zeichen und Symbolen an. Die Spannzangenausführung ermöglicht ein leichtes "Einstellen" der Ausführung mit Skala oder Pfeil. Skala bzw. Markierungspfeil sind absolut abriebfest und gut lesbar, da durch das Gravieren die "alufarbenen" Ziffern und Zeichen einen Kontrast zur schwarzen Eloxaloberfläche bilden. Neben der Standard-Skala (Form S) können diese Drehknöpfe mit jeder beliebigen Skalierung geliefert werden. Bezüglich Strichbild, Zahlenablauf, Zahlenstellung und Zahlenfolge ist das übersichtlich dargestellte Bestellschema Skalierungen zu verwenden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 17 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | gerändelter drehknopf (neutral) |
| Gewindedurchmesser | 22 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
Norm
Typ
gerändelter drehknopf (neutral)