Griff Elesa+Ganter GN 421-M4-20, Länge: 20 mm
Rändelhohlschraube mit Stahl-Gewindestift
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 421-M4-20
Rubix:91660
Hersteller:GN 421-M4-20
EAN:4045525243408




Produktdetails : GN421-M4-20 Rändelhohlschraube mit Stahl-Gewindezapfen
Rändelhohlschrauben
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | plastik |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,79 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen
