K0726.1081 Kugelgriff, drehbar, Duroplast
Kugelgriffe drehbar mit Außengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0726.1081
Rubix:1930335
EAN:4059245072149



Dokumente
Produktdetails : K0726.1081 Kugelgriff, drehbar, Duroplast
Werkstoff: Kugel Duroplast PF 31. Bolzen Stahl, oder Edelstahl 1.4305.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 54 g |
|---|---|
| Länge | 48,5 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen