K0150.363122 Sterngriff, Form:C, DIN6336, Edelstahl
Sterngriffe ähnlich DIN 6336 Edelstahl, Form C
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0150.363122
Rubix:326408
EAN:4059245042647



Dokumente
Produktdetails : K0150.363122 Sterngriff, Form:C, DIN6336, Edelstahl
Werkstoff: Edelstahl 1.4308.Ausführung: geschliffen und poliert.Auf Anfrage: Sterngriffe Edelstahl mit Außengewinde.
Sterngriff ähnlich DIN 6336 Nirosta, Form C
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 367 g |
|---|---|
| Länge | 63 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Durchmesser | 12 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,72 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage