GN425-AL-8-96-SR Bügelgriff mit Auflagescheibe, Aluminium
Bügelgriff Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 425-AL-8-96-SR
Rubix:1864503
Hersteller:GN 425-AL-8-96-SR
EAN:4045525826755



Produktdetails : GN425-AL-8-96-SR Bügelgriff mit Auflagescheibe, Aluminium
Aluminium-Gehäuse "U"-Griffe GN 425 Ø 8 und Ø10 werden mit zwei Edelstahl-Lagescheiben geliefert. Sie garantieren eine perfekte Positionierung auch bei großen Öffnungen im Gehäuse. Die Lagescheiben sind lose beigelegt. Der Herstellungsprozess (Biegen) ermöglicht die Fertigung von Sonderlängen in relativ kleinen Stückzahlen.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 96 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 8 mm |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
