GN421.10-M5-15-KU Rändelhohlschraube mit Kunststoff-Druckzapfen
Rändelhohlschraube mit KU-Druckzapfen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 421.10-M5-15-KU
Rubix:643444
Hersteller:GN 421.10-M5-15-KU
EAN:4045525624993




Produktdetails : GN421.10-M5-15-KU Rändelhohlschraube mit Kunststoff-Druckzapfen
Rändelhohlschrauben GN 421.10 mit Druckzapfen aus Messing oder Kunststoff werden eingesetzt, wenn Druckstellen oder Beschädigungen vermieden werden sollen.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 15 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,24 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 19 ) Arbeitstagen
