Griff Elesa+Ganter GN 6335.5-ES-40-M8-30, Länge: 30 mm
Kreuzgriffschraube Edelstahl Feinguss
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 6335.5-ES-40-M8-30
Rubix:1130946
Hersteller:GN 6335.5-ES-40-M8-30
EAN:4045525884120



Produktdetails : GN6335.5-ES-40-M8-30 Kreuzgriffschraube, Edelstahl
Edelstahl-Kreuzgriffschraube
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Durchmesser | 40 mm |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
