DIN39-A4-20-E Ballengriff, fest, mit Gewindezapfen, Edelstahl
Feste Ballengriffe, Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 39-A4-20-E
Rubix:794077
Hersteller:DIN 39-A4-20-E
EAN:4045525742277



Produktdetails : DIN39-A4-20-E Ballengriff, fest, mit Gewindezapfen, Edelstahl
Das amtliche Normblatt DIN 39 sieht zusätzlich die Größen 10 und 13 vor. Bei der Ausführung A4 wird aus Hygienegründen auf den Innensechskant verzichtet.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 896 g |
|---|---|
| Länge | 64 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Durchmesser | 20 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
