GN6335.5-ST-40-M8-25 Kreuzgriffschraube Kunststoff, Gewindezapfen Edelstahl
Kreuzgriffschraube Kunststoff Thermoplast
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 6335.5-ST-40-M8-25
Rubix:359086
Hersteller:GN 6335.5-ST-40-M8-25
EAN:4045525333208




Produktdetails : GN6335.5-ST-40-M8-25 Kreuzgriffschraube Kunststoff, Gewindezapfen Edelstahl
Kreuzgriffschrauben
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 40 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
