K0190.101790890 Bügelgriff, Biopolymer

Bügelgriffe

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0190.101790890
Rubix:3745454
Hersteller:K0190.101790890
EAN:4059245220144
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge197 mm
Material/VerarbeitungPolyamid

Dokumente

Produktdetails : K0190.101790890 Bügelgriff, Biopolymer


Werkstoff: Thermoplast PA (Polyamid), glaskugelverstärkt oder PP (Polypropylen), glasfaserverstärkt.Ausführung: schwarzgrau.Bestellbeispiel: 06903-113208Hinweis: Die Befestigungsbohrung ist so ausgeführt, dass von der Bedienungsseite die Bügelgriffe mit einer Zylinderschraube oder einer Sechskantmutter befestigt werden können.Montage: Von der Bedienseite oder Rückseite.Auf Anfrage: Andere Grifffarben.
Bügelgriff, Biopolymer

Technische Informationen


Attribute
Länge197 mm
Material/VerarbeitungPolyamid
8,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,14 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

Material/Verarbeitung