Griff Elesa+Ganter GN 421-M6-20-NI, Länge: 20 mm
Rändelhohlschraube mit Edelstahl-Gewindestift
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 421-M6-20-NI
Rubix:123158
Hersteller:GN 421-M6-20-NI
EAN:4045525243651




Produktdetails : GN421-M6-20-NI Rändelhohlschraube mit Edelstahl-Gewindezapfen
Rändelhohlschrauben mit Edelstahl-Gewindestift
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | plastik |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,25 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 18 ) Arbeitstagen
