K0143.042 Rändelmutter, hoch, Edelstahl
Rändelmutter hoch aus Stahl und Edelstahl DIN 466
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0143.042
Rubix:326199
EAN:4059245039852



Dokumente
Produktdetails : K0143.042 Rändelmutter, hoch, Edelstahl
Werkstoff: Automatenstahl 1.0718. Edelstahl 1.4305.Ausführung: Stahl brüniert. Edelstahl blank.Bestellbeispiel: K0143.04Hinweis: Rändelmuttern hoch M12 sind auf dem amtlichen Normblatt nicht vorgesehen.
Hohe Rändelmutter aus Stahl und Nirosta DIN 466
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 7 g |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,50 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen