Referenzen
Kipp:K0209.250
Rubix:173133
EAN:4059245124480



Dokumente
Produktdetails : K0209.250 Rohrgriff, Aluminium
Werkstoff: Aluminium.Ausführung: Schenkel schwarz pulverbeschichtet. Griffsteg naturfarben eloxiert.Bestellbeispiel: 06925-300Hinweis: Schwarz verzinkte Befestigungsschrauben mit Innensechskant M12x70 sowie passende Unterlegscheiben und Muttern werden mitgeliefert.Montage: Von der Bedienseite.
Universal Maschinengriff
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 631 g |
|---|---|
| Länge | 250 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
50,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort