Referenzen
Elesa+Ganter:GN 725-300-M10
Rubix:134603
Hersteller:725-300-M10





Produktdetails : GN725-300-M10 Bügelgriff Elesa
Bügelgriffe GN 725 sind durch das elliptische Profil sehr ergonomisch.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 205 g |
|---|---|
| Länge | 300 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 300 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
