GN628-132-8.5-B-DSG Bügelgriff, Montage von der Bedienseite, Kunststoff
Bügelgriff Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 628-132-8,5-B-DSG
Rubix:793623
Hersteller:628-132-8,5-B-DSG



Produktdetails : GN628-132-8.5-B-DSG Bügelgriff, Montage von der Bedienseite, Kunststoff
Das Design der Bügelgriffe GN 628 ist auf die Produktfamilie Ergostyle® abgestimmt. Die Abdeckkappen werden bei Form A montiert, bei Form B lose beigelegt geliefert. Mit Distanzbuchsen GN 628.2 kann der "Greifraum" vergrößert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 75 g |
|---|---|
| Länge | 132 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
