K0143.062 Rändelmutter, hoch, Edelstahl
Rändelmuttern hoch aus Stahl und Edelstahl DIN 466
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0143.062
Rubix:165737



Dokumente
Produktdetails : K0143.062 Rändelmutter, hoch, Edelstahl
Muttern, Schrauben und Knöpfe mit Rändelungen eignen sich besonders für das manuelle Fixieren und Klemmen. Eine werkzeuglose Montage ist problemlos möglich. Die verschiedenen Ausführungen in Form, Gewindegrößen und Werkstoff bieten vielseitige Anwendungsmöglichkeiten im Maschinen-, Werkzeug- und Anlagenbau.
WERKSTOFF: Stahl. Edelstahl 1.4305. | AUSFÜHRUNG: Stahl brüniert. Edelstahl blank. | HINWEIS: Rändelmuttern hoch M12 sind auf dem amtlichen Normblatt nicht vorgesehen. | AUSFÜHRUNG 1: hoch
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 22 g |
|---|---|
| Länge | 24 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,50 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage