GN731.2-SM-0-22-2-SG Verriegelung mit Griffschale
Verriegelung mit Griffschale
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 731.2-SM-0-22-2-SG
Rubix:1866571
Hersteller:731.2-SM-0-22-2-SG
EAN:4045525109551



Produktdetails : GN731.2-SM-0-22-2-SG Verriegelung mit Griffschale
Verriegelungen mit Griffmulde GN 731.2 werden in Anwendungen eingesetzt, die zusätzlich zur Verriegelungsmechanik eine eingeformte Ausnehmung erfordern, z. B. wenn Bedienelemente aus Platzgründen nicht hervorstehen dürfen. Eine auf 90° begrenzte Drehbewegung, z. B. des Dreiecks in Type DK, positioniert den Schließbolzen hinter dem Rahmen, um die Tür zu schließen. Schließbolzen unterschiedlicher Längen, von denen einige gecrimpt sind, können zum Umklappen montiert werden und eröffnen ein breites Anwendungsspektrum. Die Angaben zur Tragfähigkeit F1 und F2 wurden mit einer Wandstärke s = 1,5 mm ermittelt. Verriegelungsmechanismen GN 731.2 werden lose mit Schließbolzen geliefert. Die Steckschlüssel sind enthalten.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 117 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
