GN6336.13-32-M6-25-K Sterngriffschraube, mit Edelstahl-Kugelkette
Sterngriff mit Verliersicherung
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 6336.13-32-M6-25-K
Rubix:1866061
Hersteller:GN 6336.13-32-M6-25-K
EAN:4045525971462



Produktdetails : GN6336.13-32-M6-25-K Sterngriffschraube, mit Edelstahl-Kugelkette
Sterngriffe GN 6336.13 können fanggesichert mittels Kugelkette oder Sicherungskabel an einem Basiselement befestigt werden. Die Sterngriffe werden montagefertig geliefert (mit Sicherungsring und Kugelkette oder Sicherungskabel).
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 32 mm |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,88 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
