GN731.2-VDE-5-30-2-SG Verriegelung mit Griffschale
Verriegelung mit Griffschale
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 731.2-VDE-5-30-2-SG
Rubix:1866634
Hersteller:731.2-VDE-5-30-2-SG
EAN:4045525110472



Produktdetails : GN731.2-VDE-5-30-2-SG Verriegelung mit Griffschale
Verschlüsse mit Greifmulde GN 731.2 werden in Anwendungen eingesetzt, die zusätzlich zum Verschlussmechanismus eine ausgeformte Aussparung erfordern, z. B. wenn Bedienelemente aus Platzgründen nicht hervorstehen dürfen. Eine auf 90° begrenzte Drehbewegung, z. B. des Dreiecks bei Typ DK, bringt den Schließbolzen hinter den Rahmen und schließt die Tür. Die Schließbolzen in verschiedenen Längen, von denen einige gecrimpt sind, können für Klappmontage ausgeführt werden, wodurch sich ein breites Anwendungsspektrum eröffnet. Die Angaben zur Tragfähigkeit F1 und F2 wurden bei einer Wandstärke s = 1,5 mm ermittelt. Verschlussmechanismen GN 731.2 werden lose mit Schließbolzen geliefert. Die Steckschlüssel sind beigelegt.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 117 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
