GN420-M5-NI Rändelhohlmutter, Gewindebuchse Edelstahl
Rändelhohlmutter mit Edelstahl-Buchse
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 420-M5-NI
Rubix:99406
Hersteller:GN 420-M5-NI
EAN:4045525241213




Produktdetails : GN420-M5-NI Rändelhohlmutter, Gewindebuchse Edelstahl
Rändelhohlmuttern mit Edelstahl-Buchse
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 14 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
