DIN6336-GG-63-B10-B Sterngriff mit Durchloch H7, Gusseisen
Sterngriff Gusseisen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 6336-GG-63-B10-B
Rubix:359127
Hersteller:DIN 6336-GG-63-B10-B
EAN:4045525334717





Produktdetails : DIN6336-GG-63-B10-B Sterngriff mit Durchloch H7, Gusseisen
Sterngriffe, Gusseisen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 249 g |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Eisen |
| Durchmesser | 63 mm |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
