GN598-KT-21-M6 Zylindergriff, drehbar, Achsteil Stahl, Kunststoff
Drehbarer Zylindergriff Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 598-KT-21-M6
Rubix:92251
Hersteller:598-KT-21-M6





Produktdetails : GN598-KT-21-M6 Zylindergriff, drehbar, Achsteil Stahl, Kunststoff
Drehbare Zylindergriffe GN 598 aus Stahl werden hauptsächlich bei Sicherheits-Handrädern eingesetzt, um eine größere Unwucht zu erzeugen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 36 g |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 21 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
