GN669-28-500-A-SW Rohrgriff, Montage von der Rückseite, Aluminium

Systemgriff Aluminium

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 669-28-500-A-SW
Rubix:145901
Hersteller:GN 669-28-500-A-SW
EAN:4045525350410
GN669-28-500-A-SW Systemgriff schwarz KU-beschichtet

Technische Zusammenfassung

Länge500 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN669-28-500-A-SW Rohrgriff, Montage von der Rückseite, Aluminium


Systemgriffe GN 669 zeichnen sich aufgrund der Verbindung Griffrohr / Grifffuß durch eine hohe Stabilität aus. Bei Form B (Montage von der Bedienungsseite) sind die Befestigungsschrauben verdeckt.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht310 g
Länge500 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Durchmesser28 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode83024900
22,45 exkl. MwSt.
/ Stück
26,72 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Länge