Referenzen
Elesa+Ganter:GN 426-AL-20-350-SR
Rubix:792846
Hersteller:GN 426-AL-20-350-SR
EAN:4045525766495



Produktdetails : GN426-AL-20-350-SR Bügelgriff, gerade, Aluminium
Bügelgriffe GN 426 werden aus gezogenem Aluminiumprofil hergestellt. Aufgrund des Fertigungsverfahrens (Biegen) können‚ Sonderlängen schon bei vergleichsweise geringen Stückzahlen geliefert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 375 g |
|---|---|
| Länge | 350 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 20 mm |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
