K0235.096041 Rohrgriff, abgewinkelt, Aluminium
Rohrgriffe abgewinkelt
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0235.096041
Rubix:331650
EAN:4059245129294



Dokumente
Produktdetails : K0235.096041 Rohrgriff, abgewinkelt, Aluminium
Werkstoff: Verbindungsrohr Aluminium EN AW-6060 oder Edelstahl 1.4301. Griffschenkel Polyamid, glaskugelverstärkt. Gewindebuchse Messing.Ausführung: Verbindungsrohr naturfarben oder schwarz eloxiert bzw. Edelstahl feingeschliffen. Griffschenkel mattschwarz.Bestellbeispiel: 06956-088041Hinweis: Passgenauer Sitz des Rohres auf dem Kunststoffschenkel durch Klemmstege.Montage: Von der Rückseite.
Winkelschnenkelgriff
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 30 g |
|---|---|
| Länge | 108 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage