Referenzen
Format:24141000, 9124141000
Rubix:1943823
Hersteller:4317784471626
EAN:4317784471626
Produktdetails : 9124141000 Radiusfr. WN VHM TiALN 10,0mm HA Z2 D6mm
Radiusfräser WN VHM TiALN Schaft HA Z2 10mm FORMAT
VHM-Radiusfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Kopierfräsen. Für die HSC-Bearbeitung bis 62 HRC geeignet.
VHM-Radiusfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Kopierfräsen. Für die HSC-Bearbeitung bis 62 HRC geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 100 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
92,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
110,10 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

