26X40X6 BABSL NBR 72 902 Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB2SL0.5
Radialwellendichtung Simmerring® BABSL
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BAB2SL0,5 26,00 40,00 6,00 902
Rubix:2720093
Hersteller:49390480

Produktdetails : 26X40X6 BABSL NBR 72 902 Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB2SL0.5
Mit Zugfeder Mit Schutzlippe Verkürzte Dichtlippe Gummierter Außenmantel
Stärken
Sehr gute statische Dichtwirkung bei dünnflüssigen oder gasförmigen Medien Hohe chemische Beständigkeit Kein Stick-Slip-Effekt Ausgleich von Wärmedehnung z.B. in Leichtmetallgehäusen, sehr gute Dichtwirkung bei größeren Rauheiten und geteilten Gehäusen Höchste Lebensdauer
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 26 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 6 mm |
| Werkstoff | nbr |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,44 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
44,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
