Referenzen
Ersetzte Ref.:GR12X16X3-B
INA:GR12X16X3-C
Rubix:1363280

Produktdetails : GR 12X16X3-C (INA) Radial-Wellendichtring INA
NBR-Elastomer, einlippig, externe Stahlverstärkung.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | siegelring |
|---|---|
| Innendurchmesser | 11,45 mm |
| Außendurchmesser | 16 mm |
| Breite | 3 mm |
| Serie | gr |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 40169300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
359,80 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
428,16 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std